Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KISSLER & CO 88-3060 tvättmaskinsmatningsledning 3/4 60 tums längd | AG2PQV 31XJ61

KISSLER & CO 88-3060 Tvättmaskinsmatningsledning 3/4 60 tums längd

Finns i lager
Artikel: AG2PQV Modell: 88-3060Korsreferens: 31XJ61

Få det Maj 16, Torsdag
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
178SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvättmaskinskontakt
ComplianceUPC
FinishRostfritt stål
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypSlang
Inre kärnanGummi
Längd60 "
MaterialRostfritt stål flätat
Max. Arbetstryck250 PSI
MuttermaterialMetall
Operating temp.60 grader
Classic Outlet3 / 4 "
UtloppstypSlang
Utanför Dia.3 / 4 "
Tillförselstopp Inloppsstorlek (In)3/4
Matningsstopp InloppstypSlang
Utloppsstorlek för utloppsstopp (in)3/4
Typ av utloppsstoppSlang
Vattenanslutningens inloppsstorlek (in)3/4
Vattenanslutningens inloppstypSlang
Vattenanslutningens utloppsstorlek (in)3/4
Vattenanslutningens utloppstypSlang

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481805060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KISSLER & CO 88-3060 Tvättmaskinsmatningsledning 3/4 60 tums längd
178SEK /enhet