Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KISSLER & CO 88-9010 1/4-varv stopp rakt 1/2 tum x 3/8 tum | AD7GDM 4EEU2

KISSLER & CO 88-9010 1/4-varvs stopp rakt 1/2 tum x 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AD7GDM Modell: 88-9010Korsreferens: 4EEU2

Få det Maj 8, Onsdag
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
139SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvartalsvarvleveransstopp
Body MaterialMässing
KroppsstilRakt
FinishFörkromad
Hantera materialFörkromad mässing
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypSweat
Max. Tryck125 psi
Utloppsstorlek3 / 8 "
Utloppstypkompression
StammaterialFörkromad mässing
Temp. Räckvidd40 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481801040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypPris
KISSLER & CO 88-9200 1/4-varv stoppvinkel 3/8 tum x 3/8 tum | AD7GDE 4EET4 88-9200Vinkel3 / 8 "FNPT3 / 8 "kompression123SEK
KISSLER & CO 88-9235 1/4-varv stoppvinkel 1/2 tum x 1/2 tum | AD7GDF 4EET5 88-9235Vinkel1 / 2 "FNPT1 / 2 "Slip152SEK
KISSLER & CO 88-9240 1/4-varv stoppvinkel 5/8 tum x 1/2 tum | AD7GDG 4EET6 88-9240Vinkel5 / 8 "kompression1 / 2 "Slip174SEK
KISSLER & CO 88-9220 1/4-varv stoppvinkel 1/2 tum x 3/8 tum | AD7GDH 4EET7 88-9220Vinkel1 / 2 "Barb PEX3 / 8 "kompression128SEK
KISSLER & CO 88-9230 1/4-varv stoppvinkel 1/2 tum x 3/8 tum | AD7GDJ 4EET8 88-9230Vinkel1 / 2 "CPVC3 / 8 "kompression175SEK
KISSLER & CO 88-9000 1/4-varv stopp rakt 3/8 tum x 3/8 tum | AD7GDK 4EET9 88-9000Rakt3 / 8 "FNPT3 / 8 "kompression119SEK
KISSLER & CO 88-9040 1/4-varv stopp rakt 1/2 tum x 1/2 tum | AD7GDL 4EEU1 88-9040Rakt1 / 2 "FNPT1 / 2 "Slip140SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KISSLER & CO 88-9010 1/4-varvs stopp rakt 1/2 tum x 3/8 tum
139SEK /enhet