Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KLEIN TOOLS 618-5/16M Magnetic Nut Driver, Size 5/16 x 21-3/4 Inch | AD8DGN 4JA43 / 65142-7

KLEIN TOOLS 618-5/16M magnetisk mutterdragare, storlek 5/16 x 21-3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD8DGN Modell: 618-5/16MCross Ref: 4JA43 / 65142-7

Få det Maj 7, Tisdag
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
516SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMutter Driver
blad~~POS=TRUNCHärdat och förkromat stål
Färg kodGul
HandleKuddgrepp
Hantera färgGul med svart grepp
Handtag DesignKuddgrepp
Hex5/16, gul
Hexstorlek5 / 16 "
Ingen parkeringNej
Total längd21.75 "
SAE eller metriskSAE
AxelIhålig, krom
Skaftlängd18 "
SkaftmaterialStål
SkafttypIhålig runda
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)65.79
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8205598000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFärgFärg kodTotal längdAxelShankSkaftlängdSkaftmaterialPris
KLEIN TOOLS S10M magnetisk mutterdrivare, 3 ihålig axel, storlek 5/16 tum | AB9HVH 2DFD2 / 32627-1 S10MMagnetmutterdrivareBärnsten-6.625 "IhåligRunda3"US Steel220SEK
KLEIN TOOLS S126M Magnetisk mutterdrivare 6 ihålig axel, storlek 3/8 tum | AB9HVK 2DFD4 / 32617-2 S126MMagnetmutterdrivareRed-9.625 "IhåligRunda6"US Steel259SEK
KLEIN TOOLS 610-1/4M Magnetisk mutterdragare, storlek 1/4 tum, längd 3-1/2 tum | AC3CHK 2RKP5 / 65135-9 610-1 / 4MMagnetmutterdrivareRedRed3.5 "IhåligIhålig1.5 "Stål211SEK
KLEIN TOOLS 610-5/16M Magnetmutter, storlek 5/16 tum, längd 3-1/2 tum | AC3CHL 2RKP6 / 65136-6 610-5 / 16MMagnetmutterdrivareGulGul3.5 "IhåligIhålig1.5 "Stål216SEK
KLEIN TOOLS 630-11/32M Magnetmutter, storlek 11/32 tum, längd 6-3/4 tum | AC3CHM 2RKP8 / 65205-9 630-11 / 32MMagnetmutterdrivareGrönGrön6.75 "IhåligIhålig3"Stål238SEK
KLEIN TOOLS 630-3/8M Magnetmutterdrivare, storlek 3/8 tum, längd 6-3/4 tum | AC3CHN 2RKP9 / 65206-6 630-3 / 8MMagnetmutterdrivareBlåBlå6.75 "IhåligIhålig3"Stål235SEK
KLEIN TOOLS 630-7/16M Magnetisk mutterdragare, storlek 7/16 tum, längd 7-5/16 tum | AC3CHP 2RKR1 / 65207-3 630-7 / 16MMagnetmutterdrivareBrunBrun7 5 / 16 "IhåligIhålig3"Stål275SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KLEIN TOOLS 618-5/16M magnetisk mutterdragare, storlek 5/16 x 21-3/4 tum
516SEK /enhet