Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KMC COL1413Z1 dämpad klämma, 7/8 tum yttre diameter, 3/4 tum bredd, 50Pk | AA8ZMX 1BAC3

KMC CONTROLS COL1413Z1 dämpad klämma, 7/8 tum yttre diameter, 3/4 tum bredd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AA8ZMX Modell: COL1413Z1Korsreferens: 1BAC3
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
909SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClamp
Klämning Dia.7 / 8 "
BeläggningsmaterialEPDM gummi
FärgSvart
KuddtypEPDM
FinishVarmt förzinkat
MaterialStål
Monteringshål Dia.13 / 32 "
Temp. Räckvidd-50 till +350 F
Tjocklek3 / 64 "
TypGummikudde
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KMC CONTROLS COL1413Z1 dämpad klämma, 7/8 tum yttre diameter, 3/4 tum bredd, 50pk
909SEK /packa