KOHLER K-2054-0 Vitreous China, Vägg, Handfat, utan kran, Skålstorlek 18 tum x 13 tum | CE9CBF 56FD18

KOHLER K-2054-0 Glaskropp, vägg, handfat i badrum, utan kran, skålstorlek 18 tum x 13 tum

Finns i lager
Artikel: CE9CBF Modell: K-2054-0Korsreferens: 56FD18

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 790 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandfat
StänkskyddNej
Body MaterialVitreous China
Skåldjup4 7 / 8 "
SkålformRektangulär
Skålstorlek18 "x 13"
FärgWhite
Avloppsöppning1 3 / 4 "
Kranhål Dia.1-3 / 8 "
Kranmonteringscentra4"
MonteringstypVägg
Antal hål3
Antal stationer1
Totala höjden7-1 / 2 "
Total längd20 "
Total bredd18 "
SidostänkNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddSkåldjupSkålformSkålstorlekKranmonteringscentraAntal hålTotala höjdenTotal längdPris
KOHLER K-2053-0 Vitreous China, Vägg, Handfat, utan kran, Skålstorlek 18 tum x 13 tum | CE9CBG 56FD19 K-2053 018 "4 7 / 8 "Rektangulär18 "x 13"8"37-1 / 2 "20 "3 654 kr
KOHLER K-2006-0 Glasögon Kina, vägg, handfat, utan kran, skålstorlek 16 tum x 10 tum | CE9CBH 56FD16 K-2006 018-1 / 8 "3"Rektangulär16 "x 10"8"312-1 / 4 "21-1 / 4 "1 457 kr
KOHLER K-12638-0 Vitreous China, Vägg, Handfat, utan kran, Skålstorlek 14 tum x 13 tum | CE9CBJ 56FD20 K-12638 027 "3"Rektangulär14 "x 13"Endast mitthål17-1 / 8 "20 "6 262 kr
KOHLER K-12636-0 Vitreous China, Vägg, Handfat, utan kran, Skålstorlek 14 tum x 13 tum | CE9CBK 56FD21 K-12636 027 "3"Rektangulär14 "x 13"4"37-1 / 8 "20 "6 271 kr
KOHLER K-2031-0 Glasögon Kina, Vägg, Handfat, utan kran, Skålstorlek 10 tum x 15 tum | CE9CBL 56FD17 K-2031 012-1 / 2 "3"Rektangulär10 "x 15"8"112-7 / 8 "20-3 / 4 "1 458 kr
KOHLER K-1997-SS4-0 Vitreous Kina, vägg, handfat, utan kran | CE9CBM 56FD22 K-1997-SS4-019-3 / 4 "3"Oval14 "x 12-5 / 16"4"36-9 / 16 "21-15 / 16 "3 347 kr
KOHLER K-1997-SS1R-0 Vitreous China, Wall, Handfat, utan kran | CE9CBN 56FD23 K-1997-SS1R-019-3 / 4 "3"Oval14-3/8" x 12-5/16"4"26-9 / 16 "21-15 / 16 "3 192 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KOHLER K-2054-0 Glaskropp, vägg, handfat i badrum, utan kran, skålstorlek 18 tum x 13 tum
3 790 kr /enhet