Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX GPL 407 högtemperaturfettsspruta, 0.5 oz., Ptfe | AH4ZEX 35RV41

KRYTOX GPL 407 högtemperaturfettsspruta, 0.5 oz., Ptfe

Finns i lager
Artikel: AH4ZEX Modell: GPL 407Korsreferens: 35RV41
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
715SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtemperaturfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, NLGI klass 2
FärgWhite
Behållarstorlek0.5 oz.
behållare Typspruta
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur750 Deg. F
Tillverkare SerierGPL 407
Min. Driftstemperatur88 Deg. F
Specifik gravitation1.95
Viskositet @ 100 ° C42 cSt
Viskositet @ 40 ° C440 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0113
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)0.03
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox GPL 407 DuPont högtemperatursfettspruta som används för smörjning av lager, ventiler, gångjärn och tätningar i fordons-, flyg- och industriapplikationer
    • Silikatillsats för förbättrat rost-, slit- och korrosionsskydd
    • PTFE-förtjockat fett ger hög lastförmåga, överlägsen smörjförmåga och extra slitageskydd
    • Icke giftigt, icke brandfarligt och kemiskt inert, vilket gör det lämpligt för plast, elastomerer, metaller och keramik

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 407 fettrör för hög temperatur, 2 oz. | AH4ZEY 35RV42 GPL 4072 oz.Slangar1 561 kr
KRYTOX GPL 407 fettburk för hög temperatur, 0.5 kg | AH4ZFA 35RV44 GPL 4070.5kgBurk9 351 kr
KRYTOX GPL 407 fettpatron för hög temperatur, 0.8 kg, Ptfe | AH4ZFC 35RV46 GPL 4070.8kgCartridge14 409 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 407 högtemperaturfettsspruta, 0.5 oz., Ptfe
715SEK /enhet