Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX XHT-BDX fettspruta för hög temperatur, 0.5 oz., vit, Ptfe | AH4ZGL 35RV82

KRYTOX XHT-BDX högtemperaturfettsspruta, 0.5 oz., vit, Ptfe

Finns i lager
Artikel: AH4ZGL Modell: XHT-BDXKorsreferens: 35RV82
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
1 020 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtemperaturfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNLGI klass 1.5
FärgWhite
Behållarstorlek0.5 oz.
behållare Typspruta
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur662 Deg. F
Tillverkare SerierXHT-BDX
Min. Driftstemperatur59 Deg. F
Specifik gravitation1.99
Viskositet @ 100 ° C65 cSt
Viskositet @ 40 ° C738 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.35
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Designad för användning med låghastighetslager och kuddhöljen i extremt höga temperaturer (max 500 grader Fahrenheit)
    • Innehåller ett speciellt icke-smältande förtjockningsmedel som hjälper till att minska stilleståndstiden för utrustningen och förlängda smörjningsintervall för smidig och kontinuerlig drift
    • Viskositet i medelklassen
    • Timken OK Belastning: 60 lb

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX XHT-BDX fettrör för hög temperatur, 2 oz. | AH4ZGM 35RV83 XHT-BDX2 oz.Slangar3 407 kr
KRYTOX XHT-BDX fettrör för hög temperatur, 8 oz. | AH4ZGN 35RV84 XHT-BDX8 oz.Slangar12 387 kr
KRYTOX XHT-BDX fettburk för hög temperatur, 0.5 kg | AH4ZGP 35RV85 XHT-BDX0.5kgBurk26 816 kr
KRYTOX XHT-BDX fettpatron för hög temperatur, 0.8 kg | AH4ZGQ 35RV86 XHT-BDX0.8kgCartridge39 221 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX XHT-BDX högtemperaturfettsspruta, 0.5 oz., vit, Ptfe
1 020 kr /enhet