Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KYOCERA 22ERN60PR1115 Indexable Thread Turning Insert, Metric/ISO/UN, External, 22ER Insert, Right Hand, Steel | CR8EDR 167AR4

KYOCERA 22ERN60PR1115 Indexable Thread Turning Insert, Metric/ISO/UN, External, 22ER Insert, Right Hand, Steel

Finns i lager
Artikel: CR8EDR Model: 22ERN60PR1115Korsreferens: 167AR4

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

770SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0153
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
KYOCERA TT43R6002KW10 Gänginsats | CR7VNP 61NW82 TT43R6002KW10Trådinsats886SEK
KYOCERA TTX32R5501PR1115 Gänginsats | CR7VNQ 61NW89 TTX32R5501PR1115Trådinsats578SEK
KYOCERA 16ERA60GW15 Gänginsats | CR7VNR 61NW96 16ERA60GW15Trådinsats474SEK
KYOCERA TKFT12RB6000KW10 Gänginsats | CR7VNT 61NX01 TKFT12RB6000KW10Trådinsats739SEK
KYOCERA 16ER200ISOGW15 Gänginsats | CR7VNU 61NW97 16ER200ISOGW15Trådinsats473SEK
KYOCERA TTX32R6000SPR930 Gänginsats | CR7VNV 61NW77 TTX32R6000SPR930Trådinsats628SEK
KYOCERA KCT3LPR1215 Gänginsats | CR7VNW 61NX04 KCT3LPR1215Trådinsats626SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KYOCERA 22ERN60PR1115 Indexable Thread Turning Insert, Metric/ISO/UN, External, 22ER Insert, Right Hand, Steel
770SEK /enhet