Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMP AT-70-B infälld draghandtag termoplastmatt | AE2DWW 4WRG6

LAMP AT-70-B infällt draghandtag termoplastisk matt

Finns i lager
Artikel: AE2DWW Modell: AT-70-BKorsreferens: 4WRG6
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
37SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld draghandtag
FärgSvart
Utskärningshöjd1-9 / 32 "
Utskärningsbredd2-37 / 64 "
FinishMatte
För paneltjocklek51 / 64 "
Grepplängd2-13 / 32 "
hårdvaraIngår ej
Belastningsgrad (J / N)Nej
MaterialABS
MonteringstypSnap-In
Total längd2.75 "
Total bredd1.5 "
Plattjocklek1 / 64 "
Projektion5 / 32 "
SkruvstorlekIngår ej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFärgFinishTotal längdTotal breddPlattjocklekProjektionSkruvstorlekPris
LAMP AT-100-B infälld draghandtag termoplastmatt | AE2DWT 4WRG3 AT-B-100Snap-InSvartMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Ingår ej43SEK
LAMP AT-100-BR Infälld draghandtag Snap-in Abs Matt | AE2DWU 4WRG4 AT-100-BRSnap-InBrunMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "-5 / 32 "Ingår ej54SEK
LAMP AT-100-I infälld draghandtag termoplastmatt | AE2DWV 4WRG5 AT-100-ISnap-InWhiteMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Ingår ej53SEK
LAMPA AT-70-BR Infälld draghandtag Snap-in Abs Matt | AE2DWX 4WRG7 AT-70-BRSnap-InBrunMatte2.75 "1.5 "-5 / 32 "Ingår ej40SEK
LAMP AT-70-I infälld draghandtag termoplastmatt | AE2DWY 4WRG8 AT-70-ISnap-InElfenbenMatte2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "-40SEK
LAMPA HH-D infällda draghandtag gängade hål | AE2DYG 4WRL9 HH-DGängade hålSvartPolerad4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "M4 x 10, M4 x 14823SEK
LAMPA HH-FB-2 / S infälld draghandtag 304 rostfritt stål | AE2DYJ 4WRN2 HH-FB-2 / SGängade hålSilversatin4 5 / 16 "2 33 / 64 "-13 / 64 "M4 x 20301SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP AT-70-B infällt draghandtag termoplastisk matt
37SEK /enhet