Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA HG-BH70 Dubbelverkande gångjärn rostfritt stål 180 graders svetsning | AE2AUW 4WDV1

LAMP HG-BH70 dubbelverkande gångjärn rostfritt stål 180 graders svetsning

Finns i lager
Artikel: AE2AUW Modell: HG-BH70Korsreferens: 4WDV1
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
784SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbelverkande gångjärn
Bearing TypeEnkel
FärgNatural
HörnFyrkant
Dörrbladets längd3 5 / 64 "
Dörrbladets bredd59 / 64 "
Finishsatin
Rambladets längd3 5 / 64 "
Rambladets bredd59 / 64 "
hårdvaraIngår ej
Höjd2.75 "
Hål per blad5
Lastkapacitet5.7 pund / par
MaterialRostfritt stål
MonteringSvetsning
RiktningVänster eller höger hand
Pin Dia.19 / 64 "
StiftmaterialRostfritt stål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång180 grader
Bredd3 5 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDörrbladets längdRambladets längdhårdvaraHöjdBreddPris
LAMPA HG-BH80 Dubbelverkande gångjärn rostfritt stål 180 graders svetsning | AE2AUX 4WDV2 HG-BH803 45 / 64 "3 45 / 64 "Vad ingår3.156 "3.156 "914SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP HG-BH70 dubbelverkande gångjärn rostfritt stål 180 graders svetsning
784SEK /enhet