Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3166 04 60 Nylon, Push-to-Connect x Metric, 5/32 Inch Tube OD, 10 mm Pipe Size | CN8FWK 791T30

LEGRIS 3166 04 60 Nylon, Push-to-Connect x Metriskt, 5/32 tums rör OD, 10 mm rörstorlek

Finns i lager
Artikel: CN8FWK Modell: 3166 04 60Korsreferens: 791T30

Få det Maj 16, Torsdag
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
126SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
LEGRIS 3009 62 22 Nylon, Push-to-Connect x FNPT, 1/2 tums rör OD, 1/2 tums rörstorlek | CN8FPP 791RW6 3009 62 22Montering601SEK
LEGRIS 3009 62 14 Nylon, Push-to-Connect x FNPT, 1/2 tums rör OD, 1/4 tums rörstorlek | CN8FPQ 791RW5 3009 62 14Montering478SEK
LEGRIS 3014 56 18 Nylon, Push-to-Connect x FNPT, 1/4 tums rör OD, 3/8 tums rörstorlek | CN8FPR 791RW9 3014 56 18Montering387SEK
LEGRIS 3009 56 18 Nylon, Push-to-Connect x FNPT, 1/4 tums rör OD, 3/8 tums rörstorlek | CN8FPT 791RW0 3009 56 18Montering400SEK
LEGRIS 3009 53 14 Nylon, Push-to-Connect x FNPT, 1/8 tums rör OD, 1/4 tums rörstorlek | CN8FPU 791RV7 3009 53 14Montering317SEK
LEGRIS 3036 53 11 Nylon, Push-to-Connect x FNPT, 1/8 tums rör OD, 1/8 tums rörstorlek | CN8FQH 791RX8 3036 53 11Montering197SEK
LEGRIS 3014 55 14 Nylon, Push-to-Connect x FNPT, 3/16 tums rör OD, 1/4 tums rörstorlek | CN8FQJ 791RW8 3014 55 14Montering401SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3166 04 60 Nylon, Push-to-Connect x Metriskt, 5/32 tums rör OD, 10 mm rörstorlek
126SEK /enhet