Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEVEL-IT SSW-1-316 Leveling Mount Standard 3/8-16 316 Rostfritt Stål | AA6MBC 14H399

LEVEL-IT SSW-1-316 Leveling Mount Standard 3/8-16 316 Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AA6MBC Modell: SSW-1-316Korsreferens: 14H399
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
450SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivelleringsfäste
Bas316 Stainless Steel
Bas Dia.1.25 "
Bultlängd2"
Bygg316 Stainless Steel
FinishRostfritt stål
Höjd2.875 "
Hex5 / 8 "
NivelleringsfästeNivå-It
Lastkapacitet3750 lb.
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNivelleringsfästeBasBas Dia.LastkapacitetTråd storlekBultlängdByggFinishPris
LEVEL-IT NSW-0N Nivelleringsfäste Standard 1 / 4-20 Nickel | AA6MAU 14H391 NSW-0NNivå-ItStål med halkfri kudde1"1000 lb.1 / 4-201.25 "StålNickel152SEK
LEVEL-IT NSW-1N Leveling Mount Standard 3 / 8-16 Nickel | AA6MAV 14H392 NSW-1NNivå-ItStål med halkfri kudde1.25 "3750 lb.3 / 8-162"StålNickel156SEK
LEVEL-IT NSW-2N Nivelleringsfäste Standard 1 / 2-13 Nickel | AA6MAW 14H393 NSW-2NNivå-ItStål med halkfri kudde1.875 "5000 lb.1 / 2-132"StålNickel219SEK
LEVEL-IT NSW-3N Nivelleringsfäste Standard 5 / 8-11 Nickel | AA6MAX 14H394 NSW-3NNivå-ItStål med halkfri kudde2.5 "6000 lb.5 / 8-112"StålNickel380SEK
LEVEL-IT NSW-4N Leveling Mount Standard 3 / 4-10 Nickel | AA6MAY 14H395 NSW-4NNivå-ItStål med halkfri kudde3"7400 lb.3 / 4-102"StålNickel454SEK
LEVEL-IT NSW-5N Nivelleringsfäste Standard 1-8 Nickel | AA6MAZ 14H396 NSW-5NNivå-ItStål med halkfri kudde4"20,000 lb.1-83.5 "StålNickel804SEK
LEVEL-IT SSW-0-316 Nivelleringsfäste Standard 1 / 4-20 316 Rostfritt stål | AA6MBA 14H397 SSW-0-316Nivå-ItRostfritt stål1"1000 lb.1 / 4-201.25 "316 Stainless SteelRostfritt stål387SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEVEL-IT SSW-1-316 Leveling Mount Standard 3/8-16 316 Rostfritt stål
450SEK /enhet