Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEWISBINS PB108-7 Rensa häng- och staplingsbehållare 10-7/8 tums längd Klar | AC8NAD 3CLN1

LEWISBINS PB108-7 Clear Hang And Stack Bin 10-7/8 tum Längd Klar

Finns i lager
Artikel: AC8NAD Modell: PB108-7 KlarKorsreferens: 3CLN1
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
191SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHäng och stapla soptunnan
FärgRensa
Inuti höjden6.75 "
Inre längd6.75 "
Inre bredd6 9 / 16 "
Lastkapacitet40 lb.
Materialpolypropylen
Antal avdelningsautomater långa1
Utanför höjd7"
Utanför längd10.875 "
Utanför bredd8.25 "
Använd avdelningsnummerTillverkare Nr DPB10-7 Div
Använd med Grainger Divider No.3CLN2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialFärgHöjdAntal avdelningsautomater långaAntal avdelningsautomater kortUtanför höjdUtanför längdUtanför breddPris
LEWISBINS PB54-3 Grön häng- och staplingsbehållare 4-1/8 tum Bredd 3 tum Höjd | AB6GPW 21P551 PB54-3 GrönpolypropylenGrön-1-3"5.375 "4.125 "27SEK
LEWISBINS PB54-3 Sten Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 5-3/8d Stone | AB6GPX 21P552 PB54-3 StenpolypropylenSten-1-3"5.375 "4.125 "27SEK
LEWISBINS PB74-3 Blå häng- och staplingsfack 4-1/8 tum Bredd 3 tum Höjd | AB6GPY 21P553 PB74-3 BlåpolypropylenBlå-1-3"7.375 "4.125 "44SEK
LEWISBINS PB74-3 Röd Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Röd | AB6GPZ 21P554 PB74-3 RödpolypropylenRed-1-3"7.375 "4.125 "44SEK
LEWISBINS PB74-3 Gul häng- och stapelfack 4-1/8 tums bredd 3 tum höjd | AB6GQA 21P555 PB74-3 GulpolypropylenGul-1-3"7.375 "4.125 "44SEK
LEWISBINS PB74-3 Grön Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Grön | AB6GQB 21P556 PB74-3 GrönpolypropylenGrön-1-3"7.375 "4.125 "44SEK
LEWISBINS PB74-3 Sten Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Sten | AB6GQC 21P557 PB74-3 StenpolypropylenSten-1-3"7.375 "4.125 "44SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEWISBINS PB108-7 Clear Hang And Stack Bin 10-7/8 tum Längd Klar
191SEK /enhet