Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LIFT-ALL EE1803TFX14 Webbslinga Öga och öga L14ft 4800lb W3in | AC7PWW 38T566

LIFT-ALL EE1803TFX14 Web Sling Eye And Eye L14ft 4800lb W3in

Finns i lager
Artikel: AC7PWW Modell: EE1803TFX14Korsreferens: 38T566

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 013 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWebbsling
Kapacitet för korgkoppling9,600 Ibs
Choker Hitch Kapacitet3800 lb.
FärgSilver
Ögonlängd11 "
Längd14ft.
MaterialTuff-Edge
Antal lager1
Sling BetygTyp 3
Sling typPlatt öga och öga
Temp. Räckvidd200 grader F
Vertikal dragkapacitet4800 lb.
Slitstarkt skyddIngen
WebbklassningSLITSTARK
Bredd3"
Garnbeläggninglatex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod6307909995
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSling typKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetTemp. RäckviddVertikal dragkapacitetWebbklassningBreddFärgPris
LIFT-ALL EE1802TFX6 Sling Eye Eye 6ft L 3200lb W2in | AA8TVJ 1A597 EE1802TFX6Platt öga och öga6,400 Ibs2500 lb.-50 grader till 200 grader F.3200 lb.SLITSTARK2"Silver427SEK
LIFT-ALL EE1802TFX8 Sling Eye Eye 8ft L 3200lb W2in | AA8TVK 1A598 EE1802TFX8Platt öga och öga6400 lb.2500 lb.-50 grader till 200 grader F.3200 lb.SLITSTARK2"Silver546SEK
LIFT-ALL EE1803TFX6 Sling Eye Eye 6 fotlängd 4400 Lb Kapacitet | AA8TVL 1A599 EE1803TFX6Platt öga och öga9,600 Ibs3800 lb.-50 grader till 200 grader F.4800 lb.SLITSTARK3"Silver723SEK
LIFT-ALL EE1804TFX8 Sling Eye Eye 8 Fötter Längd 6400 Lb Kapacitet | AA8TVM 1A600 EE1804TFX8Platt öga och öga12,800 Ibs5000 lb.-50 grader till 200 grader F.6400 lb.SLITSTARK4"Silver1 005 kr
LIFT-ALL EE1602DFX20 Sling Eye Eye 20 fotlängd 2400 Lb Kapacitet | AC3DRX 2RU79 EE1602DFX20Platt öga och öga4,800 Ibs1900 lb.-50 grader till 200 grader F.2400 lb.Lätta2"Gul510SEK
LIFT-ALL EE1603DFX20 Sling Eye Eye 20 fot längd 3600 lb kapacitet | AC3DRY 2RU80 EE1603DFX20Platt öga och öga7,200 Ibs2900 lb.-50 grader till 200 grader F.3600 lb.Lätta3"Gul829SEK
LIFT-ALL EE1604DFX10 Sling Eye Eye 10ft L 4800lb Kapacitet W 4in | AC3DRZ 2RU81 EE1604DFX10Platt öga och öga9,600 Ibs3800 lb.-50 grader till 200 grader F.4800 lb.Lätta4"Gul670SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT-ALL EE1803TFX14 Web Sling Eye And Eye L14ft 4800lb W3in
1 013 kr /enhet