LIFT-ALL TE26432 Tiedown Ratchet Rem Montering Kedjeankare | AC7ZED 38Z955

LIFT-ALL TE26432 Kedjeankare för montering av spärrrem

Finns i lager
Artikel: AC7ZED Modell: TE26432Korsreferens: 38Z955

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 624 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastrem
Justeringstypratchet
Body MaterialTuff-Edge
Brytstyrka15,000 lb.
FärgHej Vis Gul
Passande stilKedjeankare
HårdvarumaterialStål
Remlängd27ft.
Rembredd4"
Arbetsbelastningsgräns5000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.92
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod6307909995
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRembreddJusteringstypBody MaterialArbetsbelastningsgränsBrytstyrkaFärgPassande stilHårdvarumaterialPris
LIFT-ALL 60503 Vinschrem Vinsch 27 fot x 2 tum 1600 Lb | AB8WJT 2A467 605032"ratchetpolyester1600 lb.5000 lb.GulTriangelringTungt stål700SEK
LIFT-ALL 61001 Lastremsvinsch 27 fot x 2 tum 3300 Lb | AB8WJU 2A468 610012"ratchetpolyester3300 lb.10,000 lb.GulFlat krokTungt stål628SEK
LIFT-ALL 6A105 Lastrem 15 fot x 1 tum 700 lb | AB8WJV 2A469 6A1051"ratchetpolyester700 lb.2100 lb.SvartJ-krokStål Minihand314SEK
LIFT-ALL 60501 Lastrem Ratchet 27 fot x 2 tum 1600 Lb | AC3TRF 2W726 605012"ratchetpolyester1600 lb.5000 lb.GulFlat krokTungt stål672SEK
LIFT-ALL 60101 Tiedown Ratchet Rem Assembly 700 Lb U Hook | AC7YZZ 38Z858 601011"ratchetpolyester700 lb.2100 lb.SvartJ-krokStål343SEK
LIFT-ALL 60102 Tiedown Ratchet Rem Assembly 330lb Flat Hook | AC7ZAA 38Z859 601021"ratchetpolyester330 lb.1000 lb.SvartFlat krokStål322SEK
LIFT-ALL 60104 Tiedown Ratchet Strap Assembly 700 lb Snap Hook | AC7ZAB 38Z860 601041"ratchetpolyester700 lb.2100 lb.SvartStämplad snäppkrokStål407SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT-ALL TE26432 Kedjeankare för montering av spärrrem
3 624 kr /enhet