LINCOLN ELECTRIC K126-2 svetspistol, 350 A, FCAW | AA4AFQ 12A980

LINCOLN ELECTRIC K126-2 Svetspistol, 350 A, FCAW

Finns i lager
Artikel: AA4AFQ Modell: K126-2Korsreferens: 12A980

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 260 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetspistol
Amps350
Vinkel62 grader
KabellängdNer till 4.5m
Duty Cycle0.6%
Hantera typRakt
MIG-pistolnummerK126
Total längd24 "
Rotation0 grader
TriggerStandard
RörmaterialMetall
RörstorlekMedium
TypKlassisk 350A FCAW-SS
Trådstorlek1.6-2.8 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)11.11
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)46.36
HS-kod8515390020
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Magnum-serien självskyddad svetspistol med flödeskärnor idealisk för användning vid skeppsbyggnad, tillverkning och järnbearbetning
    • Brytare för pistolavtryckare för att ge en positiv elektrisk kontakt med ytan
    • Förstärkt gummimantel för extra styrka och elektrisk isolering
    • Alla specifikationer är klassade för en arbetscykel på 60 procent

Produktvarianter

ProduktModellTypAmpsFörstärkare ACTrådstorlekVinkelKabellängdDuty CycleTotal längdPris
LINCOLN ELECTRIC K1802-1 Svetspistol Magnum 300 Gun | AA4AGH 12A997 K1802-1Magnum 300 pistol300-0.9-1.262 graderNer till 4.5m0.6%18.5 "10 425 kr
LINCOLN ELEKTRISK K2652-2-10-45 Svetspistol Co2 350a blandad gas 285a | AA4AHD 12C021 K2652-2-10-45Trådmatningssvetsare350A350A, 035 - 5/64 "62 grader15100%-10 280 kr
LINCOLN ELEKTRISK K487-25 Svetspistol 250a 023-3 / 64 tum 25 fot | AA4AHL 12C030 K487-25Luftkyld250A250A, 023-3 / 64 "90 grader2560%-34 461 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K126-2 Svetspistol, 350 A, FCAW
15 260 kr /enhet