LITTLE GIANT 5M-2436-6PH-WSP Beställningslagervagn 5 hyllor 2000 Lb. Kapacitet | AA8PCW 19G704

LITTLE GIANT 5M-2436-6PH-WSP Beställningslagervagn 5 hyllor 2000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AA8PCW Modell: 5M-2436-6PH-WSPKorsreferens: 19G704

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 028 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlockvagn med flera hyllor
Kapacitet per hylla2000 lb.
Caster Dia.6"
HjulmaterialFenol
Caster Typ(2) Vridbar, (2) Styv
Hjulbredd2"
FärgGrå
Avstånd mellan hyllor12 "
FinishPulverlack
Mätare12
HandleTubular
Lastkapacitet3600 lb.
MaterialStål
Antal hyllor5
Totala höjden63.5 "
Total längd52 "
Total bredd24 "
Hylllängd36 "
HylltypFlush
Hyllbredd24 "
Skrivhylla dimensioner12 "L x 21" W

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 102.15
Fartygets höjd (cm)160.02
Fartygets längd (cm)132.08
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKapacitet per hyllaCaster Dia.LastkapacitetAntal hyllorTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
LITTLE GIANT 3LG-1832-WS-P-BK Beställningsplockvagn 3 hyllor 1200 Lb. Kapacitet | AA8PBX 19G677 3LG-1832-WS-P-BKBeställ plockvagn med ficka1200 lb.5"1200 Ibs340 "48 "18 "12 237 kr
LITTLE GIANT 3LG-2436-WS-P-BK Beställningsplockvagn 3 hyllor 600 lb Kapacitet | AA8PBY 19G678 3LG-2436-WS-P-BKBeställ plockvagn med ficka600 lb.5"1200 Ibs340 "52 "24 "14 526 kr
LITTLE GIANT 3LG-2448-WS-P-BK Beställningsplockvagn 3 hyllor 600 lb Kapacitet | AA8PBZ 19G679 3LG-2448-WS-P-BKBeställ plockvagn med ficka600 lb.5"1200 Ibs340 "64 "24 "16 700 kr
LITTLE GIANT 5M-2448-6PH-WSP Beställningslagervagn 5 hyllor 2000 lb Kapacitet | AA8PCX 19G705 5M-2448-6PH-WSPPlockvagn med flera hyllor2000 lb.6"3600 lb.563.5 "64 "24 "27 089 kr
LITTLE GIANT 5M-3048-6PH-WSP Beställningslagervagn 5 hyllor 2000 Lb. Kapacitet | AA8PCY 19G706 5M-3048-6PH-WSPPlockvagn med flera hyllor2000 lb.6"3600 lb.563.5 "64 "30 "27 838 kr
LITTLE GIANT 5M-3060-6PH-WSP Beställningsplockvagn 5 hyllor 1700 lb Kapacitet | AA8PCZ 19G707 5M-3060-6PH-WSPPlockvagn med flera hyllor1700 lb.6"3600 lb.563.5 "76 "30 "31 741 kr
RFQ
LITTLE Jätte LG-1832-WSBRK Beställningsplockvagn 2 hyllor 600 lb Kapacitet | AA8PFY 19G827 LG-1832-WSBRKOrderplockvagn600 lb.5"1200 Ibs240 "48 "18 "6 263 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT 5M-2436-6PH-WSP Beställningslagervagn 5 hyllor 2000 Lb. Kapacitet
23 028 kr /enhet