LITTLE GIANT IP-3048-9P Mobilt instrumentbord 1200 Lb. | AG7BCV 49Y578

LITTLE GIANT IP-3048-9P Mobilt instrumentbord 1200 Lb.

Finns i lager
Artikel: AG7BCV Modell: IP-3048-9PKorsref: 49Y578

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 106 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMobilt instrumentbord
Kapacitet per hylla1200 lb.
Vagnens materialStål
Caster Dia.9"
HjulmaterialPneumatisk
Caster Typ(4) Vrid
Hjulbredd3"
FärgGrå
Avstånd mellan hyllor19.5 "
FinishPulverlackat
Mätare14
Handtag ingårNej
Lastkapacitet1200 Ibs
MaterialStål
Antal hyllor2
Övergripande djup48 "
Totala höjden34 "
Total längd48 "
Total bredd30 "
Hylllängd48 "
HyllstilFlush
HylltypFlush
Hyllbredd30 "
ToppmaterialSlätt pulverlackerat stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 55.8
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8716805010

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupTotal längdTotal breddHylllängdHyllbreddToppmaterialPris
LITTLE GIANT IP-2436-9P Mobilt instrumentbord 1200 Lb. | AG7BCQ 49Y574 IP-2436-9P36 "36 "24 "36 "24 "Slätt pulverlackerat stål9 564 kr
LITTLE GIANT IP-2436-9PM Mobilt instrumentbord 1200 Lb. | AG7BCR 49Y575 IP-2436-9:XNUMX36 "36 "24 "36 "24 "Halkfri vinylyta11 181 kr
LITTLE GIANT IP-2448-9P Mobilt instrumentbord 1200 Lb. | AG7BCT 49Y576 IP-2448-9P48 "48 "24 "48 "24 "Slätt pulverlackerat stål10 566 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT IP-3048-9P Mobilt instrumentbord 1200 Lb.
11 106 kr /enhet