Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 566725 Vattenträdgårdspump 115V 1.25A 20 fot Sladd | AC6WGR 36N479 / F20-2700

LITTLE GIANT PUMPS 566725 Vattenträdgårdspump 115V 1.25A 20 fot sladd

Finns i lager
Artikel: AC6WGR Modell: 566725Cross Ref: 36N479 / F20-2700
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
3 701 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVatten trädgårdspump
Ledningslängd20ft.
SnörtypSJTW
DutyKontinuerlig
Motsvarande PSI9.5
Fulllastförstärkare1.25
Full belastning watt147
GPH of Water @ 1 Ft. av Head2772
GPH of Water @ 10 Ft. av Head961
GPH of Water @ 20 Ft. av Head96
GPH of Water @ 5 Ft. av Head1103
Höjd7 9 / 16 "
Husets materialABS
HP3/16
Hz60
Pumphjulsmaterialpolypropylen
InloppKontrollerade
Inloppsstorlek1-1 / 2 "MNPT
InloppstypKontrollerade
Längd10 "
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 4 "
Max. GPM för vatten46.2
Max. Huvud22 ft.
MotorhusmaterialABS
Motorvarvtal3450
motortypPSC
Classic Outlet1.5 "MNPT
Utloppsstorlek1-1 / 2 "MNPT
ÖverbelastningsskyddJa
PumpmaterialABS
Pumptypdränk~~POS=TRUNC
SkärmmaterialABS
AxelmaterialKeramik
Spänning115V
Volut materialABS
Bredd5 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.095
Fartygets höjd (cm)23.5
Fartygets längd (cm)36.2
Fartygets bredd (cm)22.23
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Installationsposition (vertikal eller horisontell)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566725 Vattenträdgårdspump 115V 1.25A 20 fot sladd
3 701 kr /enhet