Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOCOLOC 259-2CTRH Grov trådgänga Extern högerhandtag 1/1 tum | AF6ZMG 20RP41

LOCOLOC 259-2CTRH grovgängad bult yttre höger handtag 1/1 tum

Finns i lager
Artikel: AF6ZMG Modell: 259-2CTRHKorsreferens: 20RP41
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
112SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrov trådnål
Efter Swage Dia.9 / 64 "
Kabelstorlek1 / 16 "
Material304 Stainless Steel
TrådYttre
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 3 / 64 "
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7326908595

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
LOCOLOC 259-3CTRH Grov trådgänga utvändigt höger handtag 3/32 tum | AF6ZMH 20RP42 259-3CTRH3 / 32 "1 13 / 64 "10-24104SEK
LOCOLOC 259-4CTRH Grovgänga Ytre yttre höger handtag 1/8 tum | AF6ZMJ 20RP43 259-4CTRH1 / 8 "1.375 "1 / 4-20127SEK
LOCOLOC 259-5CTRH Grovgänga yttre höger handtag 5/32 tum | AF6ZMK 20RP44 259-5CTRH5 / 32 "1.375 "1 / 4-20132SEK
LOCOLOC 259-6CTRH Grovgänga Stud yttre höger handtag 3/16 tum | AF6ZML 20RP45 259-6CTRH3 / 16 "1 29 / 64 "5 / 16-18157SEK
LOCOLOC 259-8CTRH Grovgänga utvändigt höger handtag 1/4 tum | AF6ZMM 20RP46 259-8CTRH1 / 4 "1.75 "3 / 8-16426SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOCOLOC 259-2CTRH grovgängad bult yttre höger handtag 1/1 tum
112SEK /enhet