Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUBE LSP151-04-01 Gage Sight Plug Low Psi | AB3LJM 1U916

LUBE LSP151-04-01 Gage Sight Plug Low Psi

Finns i lager
Artikel: AB3LJM Modell: LSP151-04-01Korsreferens: 1U916

Få det Maj 20, Måndag
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
202SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSiktplugg
KarossSolid mässing
Funktion Tillåt visuell inspektion av vätskenivåer i växellådor eller reservoarer
MaterialGlas
Max. Drift PSI100
NPT1 / 2-14
Sikt Dia.9/16 tum
SiktmaterialGlas
TypLåg PSI-vätskenivå

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod9026106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hex Dia. Lägenheter (in.) (7/8)

Produktvarianter

ProduktModellMax. Drift PSINPTTypPris
LUBE LSP151-03-01 Gage Sight Plug Low Psi | AB3LJL 1U915 LSP151-03-011003 / 8-18Låg PSI-vätskenivå191SEK
LUBE LSP151-05-01 Gage Sight Plug Low Psi | AB3LJN 1U917 LSP151-05-01603 / 4-14Låg PSI-vätskenivå274SEK
LUBE LSP151-06-01 Gage Sight Plug Low Psi | AB3LJP 1U918 LSP151-06-01601- 11-1 / 2Låg PSI-vätskenivå403SEK
LUBE LSP151-07-01 Gage Sight Plug Low Psi | AB3LJQ 1U919 LSP151-07-01251-1/4- 11-1/2SAE O-ringstätning884SEK
LUBE LSP151-08-01 Gage Sight Plug Low Psi | AB3LJR 1U920 LSP151-08-01251-1/2- 11-1/2Låg PSI-vätskenivå876SEK
LUBE LSP151-09-01 Gage Sight Plug Low Psi | AB3LJT 1U921 LSP151-09-01102- 11-1 / 2Låg PSI-vätskenivå1 850 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUBE LSP151-04-01 Gage Sight Plug Low Psi
202SEK /enhet