Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2EKW5 Miniatyrlampa 1495 8.4w T4 1/2 28v - Pack Of 10 | AB9PQV

LUMAPRO 2EKW5 miniatyrlampa 1495 8.4w T4 1/2 28v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9PQV Modell: 2EKW5

Få det Maj 15, Onsdag
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
188SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv500 timmar
BastypMiniatyrbajonett (BA9s)
Nuvarande ritad30mA
Initiala lumen75
Lampa Dia.1"
LampformT4 1/2
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgRensa
Max. Total längd1.38 "
Övergripande lampformT
Primär applikationFlygplan
Handelsnummer1495
Spänning28
Watt8.4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModelllamptypGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livLjus färgLumensMax. Total längdÖvergripande lampformPrimär applikationförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U659 Miniatyrlampa 7440 T7 12v - Paket med 2 | AB6KAW 21U659Miniatyr-T300 timmar300 timmar--1.75 "TVändsignal, baksida, säkerhetskopiering, kurvtagning, högmonterat stopp, stopp, svängsignal, fram2147SEK
LUMAPRO 2EKW8 Miniatyrlampa 9003 67/60w T4 3/4 12.8v | AB9PQX 2EKW8Miniatyr-T-150/320 timmar--3.62 "TGenerell mening1180SEK
LUMAPRO 2EKX6 Minilampa H4-75 / 70 75 / 70w T4 5/8 28v | AB9PRA 2EKX6Miniatyr-T150/300 timmar150/300 timmarRensa1898/11943.62 "TGenerell mening1176SEK
LUMAPRO 2EKY2 ficklampa Pr12 2.975w B3 1/2 - 10 -pack | AB9PRE 2EKY2Miniatyr-B-15 timmar--1.25 "BFicklampa10110SEK
LUMAPRO 2FLU4 Mini glödlampa 1876 9w T5 3.5v - Paket med 10 | AB9VJL 2FLU4Miniatyr-T2000 timmar2000 timmarRensa821.75 "TGenerell mening102 435 kr
LUMAPRO 2FLV1 Miniatyrlampa 27 1.47w G4 1/2 4.9v - Paket med 10 | AB9VJR 2FLV1Miniatyr-G-300 timmar--1.07 "GLykta1094SEK
LUMAPRO 2FLW8 Miniatyrlampa 12.73w S8 6.7v - Förpackning med 10 | AB9VKH 2FLW8Miniatyr-S500 timmar500 timmarRensa1892"SInstrument10171SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2EKW5 miniatyrlampa 1495 8.4w T4 1/2 28v - paket med 10
188SEK /packa