Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FLX3 miniatyrlampa 81 6.63w G6 6.5v - 10 -pack | AB9VKL

LUMAPRO 2FLX3 miniatyrlampa 81 6.63w G6 6.5v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VKL Modell: 2FLX3

Få det Maj 8, Onsdag
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
119SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa500 timmar
Genomsnittligt liv500 timmar
BastypEnkelkontakt bajonett (BA15s)
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad1020mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen75
LampformG6
lamptypMiniatyr-G
Ljus färgRensa
Lumens75
Max. Total längd1.44 "
Övergripande lampformG
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer81
Spänning6.5
Watt6.6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.24
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)5.38
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBastypHandelsnummerförp. Antal.Pris
LUMAPRO 2FMG3 Miniatyrlampa 82 6.63w G6 6.5v - Förpackning med 10 | AB9VNT 2FMG3Dubbelkontakt bajonett (BA15d)8210136SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FLX3 miniatyrlampa 81 6.63w G6 6.5v - paket med 10
119SEK /packa