Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FME9 Miniatyrlampa 57 3w G4 1/2 14v - Paket med 10 | AB9VNE

LUMAPRO 2FME9 miniatyrlampa 57 3w G4 1/2 14v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VNE Modell: 2FME9
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
90SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv500 timmar
BastypMiniatyrbajonett (BA9s)
Nuvarande ritad24mA
Initiala lumen25
Lampa Dia.0.562 "
LampformG4 1 / 2
lamptypMiniatyr-G
Ljus färgRensa
Max. Total längd1.07 "
Övergripande lampformG
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer57
Spänning14
Watt3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittligt livNuvarande ritadLampa Dia.Primär applikationHandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U520 Miniatyrlampa 57 G4 1/2 14v | AB6JVC 21U520500 timmar--Bil573118SEK
LUMAPRO 21U639 Miniatyrlampa 1895 G4 1/2 14v - Förpackning med 2 | AB6JZZ 21U6392000 timmar--Bil18954228SEK
LUMAPRO 2EKV5 Miniatyrlampa 293 5w G4 1/2 14v - Förpackning med 10 | AB9PQP 2EKV55000 timmar320mA0.57 "Indikator293510106SEK
LUMAPRO 2FLZ9 Miniatyrlampa 1895 G4 1/2 14v - Förpackning med 10 | AB9VLL 2FLZ92000 timmar270mA0.6 "Generell mening189541082SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FME9 miniatyrlampa 57 3w G4 1/2 14v - paket med 10
90SEK /packa