Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMH4 Miniatyrlampa 1450 1w G3 1/2 24v - Förpackning med 10 | AB9VPD

LUMAPRO 2FMH4 miniatyrlampa 1450 1w G3 1/2 24v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VPD Modell: 2FMH4
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
215SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv3000 timmar
BastypMiniatyrbajonett (BA9s)
Nuvarande ritad35mA
Initiala lumen3
Lampa Dia.0.44 "
LampformG3 1 / 2
lamptypMiniatyr-G
Max. Total längd0.94 "
Övergripande lampformG
Primär applikationIndikator
Handelsnummer1450
Spänning24
Watt1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBastypInitiala lumenLampa Dia.Primär applikationHandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U614 Miniatyrlampa 1450 G3 1/2 24v | AB6JZA 21U614Miniatyrbajonett (BA9s)--Indikator14501.0138SEK
LUMAPRO 2FMW1 Miniatyrlampa 1448 1w G3 1/2 24v - Förpackning med 10 | AB9VTU 2FMW1Miniatyrskruv (E10)40.43 "radio1448110114SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMH4 miniatyrlampa 1450 1w G3 1/2 24v - paket med 10
215SEK /packa