Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FND4 Miniatyrlampa H3 70 / 24v 70w T3 1/4 24v | AB9VWD

LUMAPRO 2FND4 miniatyrlampa H3 70/24v 70w T3 1/4 24v

Finns i lager
Artikel: AB9VWD Modell: 2FND4
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
122SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv400 timmar
BastypPK22s
Initiala lumen1750
LampformT3 1/4
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgRensa
Max. Total längd1.65 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
HandelsnummerH3 70 / 24V
Spänning24
Watt70

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)6.93
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittligt livBastypInitiala lumenMax. Total längdPrimär applikationHandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U627 Miniatyrlampa 1818 T3 1/4 24v | AB6JZL 21U6272500 timmarMiniatyrbajonett (BA9s)-1.19 "Flygplan18184124SEK
LUMAPRO 2FMK6 Miniatyrlampa 1818 4w T3 1/4 24v - Förpackning med 10 | AB9VQA 2FMK6250 timmarMiniatyrbajonett (BA9s)421.19 "Flygplan1818410215SEK
LUMAPRO 4VDY2 Miniatyrlampa 24vmb-1 T3 1/4 24v | AD9VNU 4VDY210,000 timmarMiniatyrbajonett (BA9s)111.19 "Indikator24VMB-13123SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FND4 miniatyrlampa H3 70/24v 70w T3 1/4 24v
122SEK /enhet