Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LYNDEX-NIKKEN E32-708(C) Spännhylsa, rund yta, 18 mm | CR9UXL 38PN64

LYNDEX-NIKKEN E32-708(C) Spännhylsa, rund yta, 18 mm

Finns i lager
Artikel: CR9UXL Modell: E32-708(C)Korsreferens: 38PN64

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 525 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellCollet-serienMätområdeStorlekPris
LYNDEX-NIKKEN 018-024 spännhylsa, 3/8 tum storlek, 180DA, 0 tum till 1/32 tum intervall | CD2FAH 38NK38 018-024180DA0 till 1/32 "3 / 8 "403SEK
LYNDEX-NIKKEN 020-016 spännhylsa, 1/4 tum storlek, 200DA, 0 tum till 1/32 tum intervall | CD2FAJ 38NK83 020-016200DA0 till 1/32 "1 / 4 "353SEK
LYNDEX-NIKKEN 020-024 spännhylsa, 3/8 tum storlek, 200DA, 0 tum till 1/32 tum intervall | CD2FAK 38NK91 020-024200DA0 till 1/32 "3 / 8 "345SEK
LYNDEX-NIKKEN 500-004 Spännhylsa, 1/16 tums storlek, exakt storleksintervall | CD2FAL 38NR91 500-0045CExakt storlek1 / 16 "578SEK
LYNDEX-NIKKEN 500-009 spännhylsa, storlek 9/64 tum, exakt storlek | CD2FAM 38NR96 500-0095CExakt storlek9 / 64 "500SEK
LYNDEX-NIKKEN 500-010 spännhylsa, 5/32 tum storlek, exakt storlek | CD2FAN 38NR97 500-0105CExakt storlek5 / 32 "500SEK
LYNDEX-NIKKEN 500-011 spännhylsa, 11/64 tum storlek, exakt storleksintervall | CD2FAP 38NR98 500-0115CExakt storlek11 / 64 "494SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LYNDEX-NIKKEN E32-708(C) Spännhylsa, rund yta, 18 mm
1 525 kr /enhet