Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LYON TPB20-1206 stålspole, storlek 020 x 12-3/8 x 6 fot | AF7UFJ 22MF68

LYON TPB20-1206 stålspole, storlek 020 x 12-3/8 x 6 fot

Finns i lager
Artikel: AF7UFJ Modell: TPB20-1206Korsreferens: 22MF68
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
198SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStålspole
FärgBlå
Längdtolerans+/- 1 "
MaterialBlå härdat fjäderstål
Rockwell HårdhetC 48 till 51
Storlek0.020 "X 12-3 / 8" X 6 '
Temp. Räckvidd1300 F
TemperHelt härdad
Draghållfasthet230,000 till 250,000 PSI
Tjocklek0.508mm
Tjocktolerans+/-. 001
Typ1095
Breddstolerans+/-. 010

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.29
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod7226924000

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekFärgMaterialTjocktoleransTypRockwell HårdhetStorlekTemp. RäckviddPris
LYON SSNL3-1200 stålspole, storlek 003 x 12 x 10 fot, rostfritt stål | AF7TRB 22MC39 SSNL3-12000.076mmSilverRostfritt stål+/-. 0003301Minst C 420.003 "x 12" x 10 '1700 F-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LYON TPB20-1206 stålspole, storlek 020 x 12-3/8 x 6 fot
198SEK /enhet