Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAGAFOR 88860007400 Chucking Reamer, 7.40 mm Reamer Size, 1 7/32 Inch Flute Length, 4 19/64 Inch Length | CT2BAD 52TP71

MAGAFOR 88860007400 Chucking brotsch, 7.40 mm brotschstorlek, 1 7/32 tums röjlängd, 4 19/64 tums längd

Finns i lager
Artikel: CT2BAD Modell: 88860007400Korsreferens: 52TP71

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 561 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelChucking Reamer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0324
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MAGAFOR 88860000760 Chucking brotsch, 0.76 mm brotschstorlek, 9/32 tum flöjtlängd, 1 5/16 tum total längd | CT2AXR 52TH01 88860000760150SEK
MAGAFOR 88860001030 Chucking brotsch, 1.03 mm brotschstorlek, 25/64 tum flöjtlängd, 1 5/16 tum total längd | CT2AXT 52TH28 88860001030777SEK
MAGAFOR 88860001050 Chucking brotsch, 1.05 mm brotschstorlek, 25/64 tums röjlängd, 1 5/16 tum total längd | CT2AXU 52TH30 88860001050775SEK
MAGAFOR 88860001610 Chucking brotsch, 1.61 mm brotschstorlek, 9/32 tums röjlängd, 1 31/32 tums totallängd | CT2AXV 52TH86 88860001610826SEK
MAGAFOR 88860013000 Chucking brotsch, 1/2-tums brotschstorlek, 1 23/32-tums flöjtlängd | CT2AXW 52TV12 888600130005 022 kr
MAGAFOR 88860001000 Chucking brotsch, 1/32 tum brotschstorlek, 25/64 tum flöjtlängd, 1 5/16 tums längd | CT2AXX 52TH25 88860001000862SEK
MAGAFOR 88860006500 Chucking brotsch, 1/4 tum brotsch storlek, 1 7/64 tum flöjt längd, 3 31/32 tum längd | CT2AXY 52TN80 888600065001 800 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAGAFOR 88860007400 Chucking brotsch, 7.40 mm brotschstorlek, 1 7/32 tums röjlängd, 4 19/64 tums längd
2 561 kr /enhet