HUVUDFILTER INC. MF0008098 Hydraulfilter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 5.98 tum höjd | CF6RNG

MAIN FILTER INC. MF0008098 Hydrauliskt filter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 5.98 tum höjd

Artikel: CF6RNG Modell: MF0008098
812SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD2.913 "
Dölj tryck435
Kracktryck435 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC206 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd5.98 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron100
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.587 "
Topp OD2.913 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCFlöde HöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0008155 Hydraulfilter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 4.44 tums höjd | CF6RNT MF00081551.772 "1.772 "30453045 PSI76 kvm TumUt-och-in4.44 "1.016 "1 008 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008273 Hydraulfilter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 8.85 tum höjd | CF6RPQ MF00082732.913 "2.913 "-435 PSI311 kvm TumUt-och-in8.85 "1.587 "1 017 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008348 Hydraulfilter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6RQN MF00083481.654 "1.654 "30453045 PSI53 kvm TumUt-och-in3.38 "0.898 "1 174 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008395 Hydraulfilter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 5.74 tums höjd | CF6RRE MF00083953.071 "3.071 "-3045 PSI136 kvm TumUt-och-in5.74 "1.083 "1 213 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0035266 Hydraulfilter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 2.75 tums höjd | CF6UGT MF00352661.26 "1.26 "30453045 PSI28 kvm TumUt-och-in2.75 "0.634 "890SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0035409 Hydraulfilter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 13.74 tums höjd | CF6UHF MF00354093.032 "3.032 "435435 PSI621 kvm TumUt-och-in13.74 "1.898 "1 115 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0166866 Hydraulfilter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 3.85 tum höjd | CF7JTL 20040G100A000P MF01668661.752 "1.752 "----3.85 "0.87 "474SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0008098 Hydrauliskt filter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 5.98 tum höjd
812SEK /enhet