MAIN FILTER INC. MF0306850 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron, Viton Seal, 18.97 Inch Height | CF8BGF

MAIN FILTER INC. MF0306850 Hydrauliskt filter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 18.97 tum höjd

Artikel: CF8BGF Modell: MF0306850
1 568 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID2.441 "
Botten OD3.957 "
filtermediaTrådnät
Filterbetyg100
Höjd18.97
TätningstypViton
Topp OD3.957 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten -IDBotten ODTråd storlekTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0060385 Hydraulfilter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 3.54 tums höjd | CF6YUA DHD60B100B MF00603853.54 "-1.752 "-0.87 "1.752 "-435 PSI511SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0060438 Hydraulfilter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 13.74 tums höjd | CF6YVV DHD660B100B MF006043813.74 "-3.032 "-1.898 "3.032 "-435 PSI1 115 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0061141 Hydraulfilter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 5.74 tums höjd | CF6ZLC DMD034W100B MF00611415.74 "-3.071 "-1.083 "3.071 "30453045 PSI1 213 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0061211 Hydraulfilter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6ZLU DMD125B100B MF00612113.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "--411SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0061236 Hydraulfilter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6ZMR DMD125W100B MF00612363.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "30453045 PSI1 174 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0061276 Hydraulfilter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 4.44 tums höjd | CF6ZNQ DMD126W100B MF00612764.44 "-1.772 "-1.016 "1.772 "-3045 PSI1 008 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0061603 Hydraulfilter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 5.98 tum höjd | CF6ZRJ DVD2140B100B MF00616035.98 "-2.913 "-1.587 "2.913 "435435 PSI812SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0306850 Hydrauliskt filter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 18.97 tum höjd
1 568 kr /enhet