MAIN FILTER INC. MF0356418 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Viton Seal, 10.35 Inch Height | CF8MBP 1561G100A000P

MAIN FILTER INC. MF0356418 Hydrauliskt filter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 10.35 tum höjd

Artikel: CF8MBP Modell: MF0356418Cross Ref: 1561G100A000P '
2 009 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID3.701 "
Botten OD5.591 "
Dölj tryck435
Kracktryck435 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC820 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd10.35 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron100
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID3.701 "
Topp OD5.591 "

Produktinformation:

    • Repalement EPPENSTEINER 1561G100A000P

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0007708 Hydraulfilter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 5.66 tum höjd | CF6RLG MF00077082.362 "1.347 "2.362 "---5.66 "-702SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007714 Hydraulfilter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 7.99 tum höjd | CF6RLK MF00077142.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 kvm Tum7.99 "-913SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007732 Hydraulfilter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 14.29 tum höjd | CF6RLT MF00077324.902 "3.799 "4.902 "435435 PSI929 kvm Tum14.29 "-2 878 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008489 Hydraulfilter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 19.01 tum höjd | CF6RTJ MF00084895.65 "3.799 "5.65 "435435 PSI2533 kvm Tum19.01 "-3 618 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034497 Hydraulfilter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 9.21 tum höjd | CF6UAP MF00344974.016 "2.37 "4.016 "---9.212.37 "1 161 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0037976 Hydraulfilter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 3.78 tums höjd | CF6UTF MF00379761.63 "-1.63 "435435 PSI36 kvm Tum3.78 "-458SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0168679 Hydraulfilter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 2.48 tums höjd | CF7KJD 406G100A000P MF01686791.63 "-1.63 "-435 PSI18 kvm Tum2.48 "-442SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0356418 Hydrauliskt filter, trådnät, 100 mikron, Viton tätning, 10.35 tum höjd
2 009 kr /enhet