HUVUDFILTER INC. MF0408198 Interchange Spin-On Filter, Glas, 10 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 Inch Höjd | CF9ABG ZHE10

MAIN FILTER INC. MF0408198 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 tums höjd

Artikel: CF9ABG Modell: MF0408198Korsreferens: ZHE10'
467SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD3.75 "
Sprängtryck261
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaGlas
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
Flödeshastighet26 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd5.31 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd16 UNF
Tråd storlek1.5 "
Topp OD3.75 "

Produktinformation:

    • Byte av ZINGA ZHE10

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFilterbetygBotten -IDBotten ODfilter~~POS=TRUNCFlöde FlödesriktningFlödeshastighetPris
HUVUDFILTER INC. MF0003957 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 20 Micron Rating, Buna Seal, 5.38 Inch Höjd | CF6QEW MF0003957Centrifugerat hydrauliskt filter--3.75 "-Ut-och-inUt-och-in22 gpm217SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004615 Interchange Spin-On Filter, Glas, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 Inch Höjd | CF6QJJ MF0004615Centrifugerat hydrauliskt filter10-3.75 "-Ut-och-in-26 gpm603SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007089 Interchange Spin-On Filter, Glas, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 Inch Höjd | CF6REU MF0007089Centrifugerat hydrauliskt filter10-3.75 "-Ut-och-in-26 gpm603SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007107 Interchange Spin-On Filter, Glas, 10 Micron, Buna Seal, 8.307 Inch Höjd | CF6REY MF0007107Centrifugerat hydrauliskt filter10-3.78 "472 kvm TumUt-och-in-22 gpm565SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007108 Interchange Spin-On Filter, Glas, 25 Micron Rating, Buna Seal, 8.307 Inch Höjd | CF6REZ MF0007108Centrifugerat hydrauliskt filter--3.78 "472 kvm TumUt-och-inUt-och-in22 gpm565SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007109 Interchange Spin-On Filter, Glas, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Höjd | CF6RFA MF0007109Centrifugerat hydrauliskt filter25-5.079 "743 kvm TumUt-och-in-79 gpm626SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007110 Interchange Spin-On Filter, Glas, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 Inch Höjd | CF6RFB MF0007110Centrifugerat hydrauliskt filter--5.079 "985 kvm TumUt-och-inUt-och-in79 gpm935SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0408198 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 tums höjd
467SEK /enhet