MAIN FILTER INC. MF0584703 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 17.99 Inch Height | CG2UDR ENX000778

MAIN FILTER INC. MF0584703 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 17.99 Inch Height

Artikel: CG2UDR Modell: MF0584703Cross Ref: ENX000778'
525SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID2.618 "
Botten OD6.083 "
Dölj tryck58
Kracktryck58 PSI
filtermediaCellulosa
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd17.99 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID2.618 "
Topp OD6.083 "

Produktinformation:

    • Repalcement FINDEX ENX000778

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0003936 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 10 mikron, Buna-tätning, 17.99 tums höjd | CF6QET MF0003936Ut-och-in2.618 "6.083 "Ut-och-in17.99 "2.618 "6.083 "-525SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0003937 Växlingshydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Buna Seal, 17.99 tums höjd | CF6QEU MF0003937Ut-och-in2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "176.76422SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0003991 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 10 mikron, Buna-tätning, 14.48 tums höjd | CF6QFA MF0003991Ut-och-in3.5 "6.083 "Ut-och-in14.48 "3.5 "6.083 "-450SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0003992 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Buna Seal, 14.48 tums höjd | CF6QFB MF0003992Ut-och-in3.5 "6.083 "-14.483.5 "6.083 "-450SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004105 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 10 mikron, Buna Seal, 17.99 tums höjd | CF6QGC MF0004105Ut-och-in2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "-525SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004160 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Buna Seal, 12.12 tums höjd | CF6QGJ MF0004160Ut-och-in3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "83.42764SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004264 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Buna-tätning, 8.89 tums höjd | CF6QGP MF0004264-1.693 "2.756 "-8.89 "1.693 "2.756 "-427SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0584703 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 17.99 Inch Height
525SEK /enhet