MAIN FILTER INC. MF0600768 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 18.3 Inch Height | CG3JNC R10D10C

MAIN FILTER INC. MF0600768 Hydrauliskt filter, cellulosa, 10 mikron betyg, Bunatätning, 18.3 tum höjd

Artikel: CG3JNC Modell: MF0600768Korsreferens: R10D10C'
733SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID0.409 "
Botten OD4.173 "
Kapacitet53.56
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC1339 kvm Tum
Flöde Ut-och in
FlödesriktningUt-och in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd18.3 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID2.835 "
Topp OD4.173 "

Produktinformation:

    • Ersättning WIX R10D10C

Produktvarianter

ProduktModellfilter~~POS=TRUNCBotten -IDBotten ODFlöde FlödesriktningFlödeshastighetHöjdTrådPris
HUVUDFILTER INC. MF0028719 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Buna-tätning, 5.67 tums höjd | CF6TQY MF0028719293 kvm Tum1.46 "2.99 "Ut-och-inUt-och-in-5.67 "-710SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0028812 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Buna Seal, 5.67 tums höjd | CF6TRC MF0028812293 kvm Tum1.46 "2.99 "Ut-och-in--5.67 "-710SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065824 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Buna-tätning, 9.29 tums höjd | CF7CBX S4110C10 MF0065824-1.732 "3.661 "Ut-och in--9.29-427SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065858 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Buna-tätning, 18.5 tums höjd | CF7CCV S4111C10 MF00658581143 kvm Tum1.732 "3.661 "Ut-och inUt-och in-18.5 "-498SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066175 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 10 mikron, Buna Seal, 9.173 tums höjd | CF7CKZ WP345 MF0066175-1.969 "3.878 "---9.173-391SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066222 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Buna-tätning, 3.94 tums höjd | CF7CLU WP489 MF0066222103 kvm Tum1.35 "2.36 "Ut-och-inUt-och-in-3.94 "-388SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066245 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Buna-tätning, 5.94 tums höjd | CF7CME WP551 MF0066245165 kvm Tum-2.13 "Ut-och-inUt-och-in-5.94 "-1 207 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0600768 Hydrauliskt filter, cellulosa, 10 mikron betyg, Bunatätning, 18.3 tum höjd
733SEK /enhet