MAIN FILTER INC. MF0613624 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Cork Seal, 18.31 Inch Height | CG3TJY

HUVUDFILTER INC. MF0613624 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 10 mikron, korktätning, 18.31 tums höjd

Artikel: CG3TJY Modell: MF0613624
930SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID3.31 "
Botten OD4.96 "
Kapacitet129.29
Dölj tryck304
Kracktryck304 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC2873 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialKork
Höjd18.31 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypKork
Topp -ID3.31 "
Topp OD4.96 "

Produktinformation:

    • Repalement NATIONELLA FILTER

Produktvarianter

ProduktModellFlödesriktningBotten -IDBotten ODPackningsmaterialHöjdTätningstypTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0003996 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 4.86 ​​tums höjd | CF6QFD MF0003996-1.075 "2.87 "Viton4.86Viton1.075 "2.87 "352SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004004 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, korktätning, 18.31 tums höjd | CF6QFG MF0004004Ut-och-in3.31 "4.96 "Kork18.31 "Kork3.31 "4.96 "930SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004012 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 9.488 tum höjd | CF6QFM MF0004012--2.894 "Viton9.488Viton1.748 "2.874 "413SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004020 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 9.488 tum höjd | CF6QFR MF0004020--2.894 "Viton9.488Viton1.748 "2.874 "413SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004139 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Buna-tätning, 4.49 tums höjd | CF6QGH MF0004139Ut-och in-2.01 "bra4.49 "bra1.27 "2.01 "181SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004206 Hydraulikfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton-tätning, 7.78 tums höjd | CF6QGK MF0004206--4.01 "-7.78 "Viton2.01 "4.01 "314SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004367 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 8.03 tums höjd | CF6QGX MF0004367--1.77 "Viton8.03 "Viton0.77 "1.77 "205SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUVUDFILTER INC. MF0613624 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 10 mikron, korktätning, 18.31 tums höjd
930SEK /enhet