MAIN FILTER INC. MF0614309 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 8.03 Inch Height | CG3TZW NNZ3V

MAIN FILTER INC. MF0614309 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 8.03 Inch Height

Artikel: CG3TZW Modell: MF0614309Korsreferens: NNZ3V'
432SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD1.77 "
Dölj tryck150
Kracktryck150 PSI
filtermediaGlas
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd8.03 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID0.77 "
Topp OD1.77 "

Produktinformation:

    • Byte av SCHROEDER NNZ3V

Produktvarianter

ProduktModellFlödesriktningBotten -IDBotten ODPackningsmaterialHöjdTätningstypTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0005967 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 4.86 ​​tums höjd | CF6QLF MF0005967-1.075 "2.87 "-4.86Viton1.075 "2.87 "394SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006151 Hydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 9.49 tums höjd | CF6QPR MF0006151--2.87 "Viton9.49Viton1.52 "2.87 "740SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006348 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 8.03 tums höjd | CF6QVA MF0006348Ut-och-in-1.77 "Viton8.03 "Viton0.77 "1.77 "432SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006368 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, korktätning, 18.31 tums höjd | CF6QVG MF0006368Ut-och-in3.31 "4.96 "Kork18.31 "Kork3.31 "4.96 "1 437 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006502 Hydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 9.49 tums höjd | CF6QYT MF0006502--2.87 "Viton9.49Viton1.07 "2.87 "523SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006574 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 4.86 ​​tums höjd | CF6QZG MF0006574-1.075 "2.87 "-4.86 "Viton1.075 "2.87 "394SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034147 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 11.3 tums höjd | CF6TXM MF0034147Ut-och-in-3.07 "Viton11.3 "Viton1.69 "3.07 "2 606 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0614309 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 8.03 Inch Height
432SEK /enhet