MAIN FILTER INC. MF0823851 Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Height | CG4GVT 43927185

MAIN FILTER INC. MF0823851 Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Height

Artikel: CG4GVT Modell: MF0823851Cross Ref: 43927185 '
630SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD3.728 "
Sprängtryck1015
Kapacitet40.18
Dölj tryck290
Kracktryck290 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC543 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
Flödeshastighet79 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd8.945 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd12 UN2B
Tråd storlek1.375
Topp OD3.819 "

Produktinformation:

    • Repalement VOLVO 43927185

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten ODSprängtryckTrådTråd storlekTopp ODKapacitetDölj tryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0095167 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 20 Micron, Buna Seal, 5.38 Inch Höjd | CF7EEZ 925947 MF00951675.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--217SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0301815 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 20 Micron, Buna Seal, 8.307 Inch Höjd | CF7ZNC HA071 MF03018158.3073.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "24.03-337SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0301817 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 20 Micron, Buna Seal, 5.748 Inch Höjd | CF7ZNE HA081 MF03018175.748 "3.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "--277SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0301819 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 20 Micron, Buna Seal, 7.02 Inch Höjd | CF7ZNG HA091 MF03018197.025.079 "---5.079 "--453SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0301824 Spin-On Filter, Cellulosa, 20 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 Inch Höjd | CF7ZNM HA131 MF03018248.949 "5.079 "246.611 BSP1.25mm5.079 "41.7472.5456SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0304221 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 20 Micron, Buna Seal, 7.02 Inch Höjd | CF8ABG CA1603 MF03042217.025.079 "---5.079 "--453SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0304226 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 20 Micron, Buna Seal, 5.748 Inch Höjd | CF8ABM CA603 MF03042265.748 "3.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "--277SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0823851 Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Height
630SEK /enhet