HUVUDFILTER INC. MF0832609 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 13.11 tums höjd | CG4HNN PR3326Q

MAIN FILTER INC. MF0832609 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 13.11 Inch Height

Artikel: CG4HNN Modell: MF0832609Cross Ref: PR3326Q '
1 399 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID2.697 "
Botten OD4.488 "
Kapacitet125.31
Dölj tryck435
Kracktryck435 PSI
filtermediaGlas
filter~~POS=TRUNC1280 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd13.11 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp OD4.488 "

Produktinformation:

    • Repalement PARKER PR3326Q

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0006130 Växlingshydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 6.57 tum höjd | CF6QPQ MF0006130Ut-och-in-2.165 "Ut-och-in6.57 "1.024 "2.165 "23.43530SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006156 Växlingshydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 5.27 tums höjd | CF6QPW MF0006156Ut-och-in1.433 "2.362 "-5.27 "1.161 "2.362 "19.20624SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006177 Växlingshydraulikfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 6.57 tums höjd | CF6QPY MF0006177Ut-och-in-1.772 "-6.570.906 "1.772 "16.89411SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006184 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 4.05 tums höjd | CF6QQB MF0006184Ut-och-in0.874 "2.028 "Ut-och-in4.05 "-2.028 "8.29499SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006195 Hydraulikfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 5.66 tums höjd | CF6QQF MF0006195Ut-och-in1.347 "2.894 "Ut-och-in5.66 "-2.894 "26.31633SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006197 Växlingshydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 13.11 tums höjd | CF6QQH MF0006197Ut-och-in2.697 "3.76 "Ut-och-in13.11 "-3.76 "63.431 268 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006205 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 7.63 tums höjd | CF6QQP MF0006205Ut-och-in1.898 "3.032 "-7.63 "-3.032 "35.81871SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0832609 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 13.11 Inch Height
1 399 kr /enhet