MAIN FILTER INC. MF0834198 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 11.657 Inch Height | CG4KPW HP866L1210MB

MAIN FILTER INC. MF0834198 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 11.657 tums höjd

Artikel: CG4KPW Modell: MF0834198Cross Ref: HP866L1210MB '
1 322 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD4.606 "
Sprängtryck783
Kapacitet58.56
Dölj tryck217.6
Kracktryck217.6 PSI
filtermediaGlas
filter~~POS=TRUNC625 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
Flödeshastighet79 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd11.657 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd12 UN2B
Tråd storlek1.75mm
Topp OD4.685 "

Produktinformation:

    • Repalement HY-PRO HP866L1210MB

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetBotten ODSprängtryckHöjdTrådTråd storlekTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0300993 Interchange Spin-On Filter, Glas, 10 Micron, Buna Seal, 10.94 Inch Höjd | CF7ZMV BS012E12A38 MF030099340 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-878SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0301820 Interchange Spin-On Filter, Glas, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Höjd | CF7ZNH HA092 MF030182079 gpm5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "72.75626SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0301825 Interchange Spin-On Filter, Glas, 10 Micron, Buna Seal, 8.949 Inch Höjd | CF7ZNN HA133 MF030182579 gpm5.079 "246.6 PSI8.94911 BSP1.25mm5.079 "96.48935SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0304219 Interchange Spin-On Filter, Glas, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Höjd | CF8ABE CA16002 MF030421979 gpm5.079 "246.6 PSI7.0211 BSP1.25mm5.079 "72.75626SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0304224 Interchange Spin-On Filter, Glas, 10 Micron, Buna Seal, 5.748 Inch Höjd | CF8ABK CA6002 MF030422422 gpm3.78 "304.6 PSI5.748 "14 BSP-3.78 "28.83553SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0304229 Interchange Spin-On Filter, Glas, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Höjd | CF8ABQ CAR16002 MF030422979 gpm5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "54.991 167 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0304232 Interchange Spin-On Filter, Glas, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Höjd | CF8ABU CAR20002 MF030423279 gpm5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "54.991 167 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0834198 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 11.657 tums höjd
1 322 kr /enhet