MAIN FILTER INC. MF0851042 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 5.9 Inch Height | CG4PWE

MAIN FILTER INC. MF0851042 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 5.9 Inch Height

Artikel: CG4PWE Modell: MF0851042
481SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID0.331 "
Botten OD2.835 "
Kapacitet21.77
Kracktryck145 PSI
filtermediaGlas
Filterbetyg5
filter~~POS=TRUNC232 kvm Tum
Flöde Ut-och in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd5.9 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID1.772 "
Topp OD2.835 "

Produktinformation:

    • Återkallelse FAIREY ARLON

Produktvarianter

ProduktModellFlödesriktningBotten -IDBotten ODHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetDölj tryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0006182 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Buna tätning, 24.02 tums höjd | CF6QPZ MF0006182Ut-och-in3.996 "5.61 "24.02 "3.996 "5.61 "338.72512 077 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007085 Växlingshydraulikfilter, glas, 5 mikron, Buna tätning, 11.41 tums höjd | CF6RER MF0007085-0.409 "4.961 "11.413.622 "4.961 "77.67-1 023 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0028353 Växlingshydraulikfilter, glas, 5 mikron, Buna tätning, 12.12 tums höjd | CF6TPF MF0028353-3.996 "5.61 "12.12 "3.996 "5.61 "169.36-1 508 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0029096 Växlingshydraulikfilter, glas, 5 mikron, Buna tätning, 18.89 tums höjd | CF6TTK MF0029096--3.661 "18.891.732 "3.661 "89.49-1 449 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034715 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Buna tätning, 42.91 tums höjd | CF6UCE MF0034715-0.559 "7.953 "42.916.181 "7.953 "--4 040 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034722 Växlingshydraulikfilter, glas, 5 mikron, Buna tätning, 32.48 tums höjd | CF6UCG MF0034722-0.559 "7.953 "32.486.181 "7.953 "534.17-2 963 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034729 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Buna tätning, 21.45 tums höjd | CF6UCJ MF0034729-0.559 "7.953 "21.456.181 "7.953 "--1 931 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0851042 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 5.9 Inch Height
481SEK /enhet