MAIN FILTER INC. MF0871269 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Height | CG4RXG

MAIN FILTER INC. MF0871269 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tums höjd

Artikel: CG4RXG Modell: MF0871269
696SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD3.728 "
Sprängtryck1015
Kapacitet40.18
Dölj tryck290
Kracktryck290 PSI
filtermediaGlas
filter~~POS=TRUNC543 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
Flödeshastighet79 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd8.945 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd12 UN2B
Tråd storlek1.375
Topp OD3.819 "

Produktinformation:

    • Repalement CNH (CASE-NEW

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetBotten ODSprängtryckHöjdmikronTrådTråd storlekTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0301826 Interchange Spin-On Filter, Glas, 25 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 Inch Höjd | CF7ZNP HA134 MF030182679 gpm5.079 "246.68.949 "2511 BSP1.25mm5.079 "935SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0301831 Interchange Spin-On Filter, Glas, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Höjd | CF7ZNV HA372 MF030183179 gpm5.079 "246.6 PSI7.022511 BSP1.25mm5.079 "626SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0304027 Interchange Spin-On Filter, Glas, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Höjd | CF8AAC MF030402779 gpm5.079 "246.6 PSI7.022511 BSP1.25mm5.079 "626SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0304225 Interchange Spin-On Filter, Glas, 25 Micron Rating, Buna Seal, 5.748 Inch Höjd | CF8ABL CA6003 MF030422522 gpm3.78 "304.65.748 "2514 BSP-3.78 "553SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0305644 Interchange Spin-On Filter, Glas, 25 Micron, Buna Seal, 10.94 Inch Höjd | CF8AMC HI204907 MF030564440 gpm5.06 "261 PSI10.942516 UNF1.5 "5.06 "869SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0307633 Interchange Spin-On Filter, Glas, 25 Micron Rating, Buna Seal, 8.75 Inch Höjd | CF8BGR HF28731 MF030763322 gpm3.75 "3048.75 "2512 UNF1mm3.75 "661SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308310 Interchange Spin-On Filter, Glas, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 Inch Höjd | CF8BWX HF6338 MF030831026 gpm3.75 "2617.88 "2516 UNF1.5 "3.75 "603SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0871269 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tums höjd
696SEK /enhet