HUVUDFILTER INC. MF0875999 Växlingshydraulfilter, glas, 25 mikron, Bunatätning, 8.07 tum höjd | CG4UKA 2070EAM202N1

MAIN FILTER INC. MF0875999 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 8.07 Inch Height

Artikel: CG4UKA Modell: MF0875999Korsreferens: 2070EAM202N1'
1 152 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID3.504 "
Botten OD5.906 "
Kapacitet105.26
Dölj tryck435
Kracktryck435 PSI
filtermediaGlas
filter~~POS=TRUNC1172 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd8.07 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID3.504 "
Topp OD5.906 "

Produktinformation:

    • Ersättning PUROLATOR 2070EAM202N1

Produktvarianter

ProduktModellmikronBotten -IDBotten ODTopp -IDTopp ODKapacitetDölj tryckKracktryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0007484 Växlingshydraulfilter, glas, 25 mikron, Buna tätning, 8.07 tum höjd | CF6RJN MF0007484253.504 "5.906 "3.504 "5.906 "105.26435435 PSI1 152 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0035341 Växlingshydraulfilter, glas, 25 mikron, Buna tätning, 6.02 tums höjd | CF6UGX MF0035341252.559 "4.528 "2.559 "4.528 "34.57435435 PSI839SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0183124 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 25 mikron, Buna-tätning, 8.07 tums höjd | CF7MJF 303327 MF0183124253.504 "5.906 "3.504 "5.906 "105.26-435 PSI1 152 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0183452 Hydraulfilter, glas, 25 mikron, Buna tätning, 6.02 tums höjd | CF7MRG 306708 MF0183452252.559 "4.528 "2.559 "4.528 "34.57-435 PSI839SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0201601 Växlingshydraulfilter, glas, 25 mikron, Buna tätning, 4.65 tums höjd | CF7NXA CS25V MF020160127-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI472SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0201609 Växlingshydraulikfilter, glas, 25 mikron, Buna-tätning, 4.65 tums höjd | CF7NXE CZ25V MF020160927-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI472SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0223126 Växlingshydraulfilter, glas, 25 mikron, Buna tätning, 4.65 tums höjd | CF7RQX P171312 MF022312627-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI472SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0875999 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 8.07 Inch Height
1 152 kr /enhet