MAIN FILTER INC. MF0896134 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 11.81 Inch Height | CG4ZKR TX10EAL122N6

MAIN FILTER INC. MF0896134 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 11.81 Inch Height

Artikel: CG4ZKR Modell: MF0896134Korsreferens: TX10EAL122N6'
604SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID0.331 "
Botten OD2.835 "
Kapacitet45.96
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaGlas
filter~~POS=TRUNC470 kvm Tum
Flöde Ut-och in
FlödesriktningUt-och in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd11.81 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID1.772 "
Topp OD2.835 "

Produktinformation:

    • Ersättning PUROLATOR TX10EAL122N6

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0006153 Växlingshydraulfilter, glas, 10 mikron, Buna-tätning, 8.26 tums höjd | CF6QPU MF0006153Ut-och in0.409 "4.961 "-8.26 "3.622 "4.961 "58.45662SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006466 Växlingshydraulfilter, glas, 10 mikron, Buna-tätning, 6.49 tums höjd | CF6QYB MF0006466Ut-och-in2.343 "4.646 "Ut-och-in6.49 "2.343 "4.646 "83.071 018 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006481 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 10 mikron, Buna-tätning, 7.48 tums höjd | CF6QYH MF0006481Ut-och in0.409 "4.173 "Ut-och in7.48 "2.835 "4.173 "43.69662SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006571 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 10 mikron, Buna-tätning, 18.89 tums höjd | CF6QZE MF0006571Ut-och in0.409 "4.961 "Ut-och in18.89 "3.622 "4.961 "135.071 316 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006805 Växlingshydraulfilter, glas, 10 mikron, Buna-tätning, 5.9 tums höjd | CF6RAE MF0006805Ut-och in0.331 "2.835 "-5.9 "1.772 "2.835 "22.75430SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006914 Växlingshydraulikfilter, glas, 10 mikron, Buna-tätning, 32.48 tums höjd | CF6RBT MF0006914Ut-och in0.559 "7.953 "-32.486.181 "7.953 "558.122 828 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006937 Växlingshydraulikfilter, glas, 10 mikron, Buna-tätning, 7.75 tums höjd | CF6RBZ MF0006937Ut-och-in1.587 "3.268 "-7.75 "1.587 "3.268 "50.99609SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0896134 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 11.81 Inch Height
604SEK /enhet