Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MARLBORO 4PPP8 Svetsad gångjärnsfärg 4-3 / 4 x 3/4 tum | AD9DKP

MARLBORO 4PPP8 påsvetsad gångjärnsfräsfinish 4-3/4 x 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD9DKP Modell: 4PPP8

Få det Maj 14, Tisdag
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
119SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsat gångjärn
FärgNatural
FinishKvarn
hårdvaraIngår ej
Höjd4.75 "
HålUtan
Hål per blad0
Vänster / höger handVänster höger
Lastkapacitet360 lb.
MaterialStål
MonteringFull yta
Pin Dia.3 / 8 "
StiftmaterialStål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång360 grader
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLastkapacitetMaterialPin Dia.StiftmaterialBreddPris
MARLBORO 4PPP3 Svetsad gångjärn 1-19 / 32 x 3/8 tum | AD9DKJ 4PPP31.593120 lb.Stål3 / 16 "Stål3 / 8 "57SEK
MARLBORO 4PPP4 Svetsad gångjärn 2-1 / 3 x 15/32 tum | AD9DKK 4PPP42 1 / 3 "155 lb.Stål1 / 4 "Stål15 / 32 "62SEK
MARLBORO 4PPP6 Svetsad gångjärnsfärg 3-5 / 32x5 / 8 tum | AD9DKM 4PPP63.156 "240 lb.Stål5 / 16 "Stål5 / 8 "80SEK
MARLBORO 4PPP7 Svetsad gångjärn 3-15 / 16 x 3/4 tum | AD9DKN 4PPP73 15 / 16 "360 lb.Stål3 / 8 "Stål3 / 4 "111SEK
MARLBORO 4PPP9 Svetsad gångjärn 5-1 / 3 x 29/32 tum | AD9DKQ 4PPP95 1 / 3 "440 lb.Stål1 / 2 "Stål29 / 32 "143SEK
MARLBORO 4PPR1 Svetsad gångjärnsfärg 5-29 / 32 x 1 tum | AD9DKR 4PPR15 29 / 32 "520 lb.Stål1 / 2 "Stål1"179SEK
MARLBORO 4PPR2 påsvetsad gångjärnsfräsfinish 7-3/32 x 1 tum | AD9DKT 4PPR27 3 / 32 "520 lb.Stål1 / 2 "Stål1"196SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARLBORO 4PPP8 påsvetsad gångjärnsfräsfinish 4-3/4 x 3/4 tum
119SEK /enhet