AMADA MARVEL 8-MARK III-REG Vertikal bandsåg HP 5 230/460 V | AH6XGQ 36JT38

AMADA MARVEL 8-MARK III-REG Vertikal bandsåg HP 5 230/460 V

Artikel: AH6XGQ Modell: 8-MARK III-REGKorsreferens: 36JT38
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

925 622 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikal bandsåg
Förstärkare AC11.6
Bladtjocklek0.042 "
Bladhjul Dia.6-31 / 32 "
Sladdad / trådlössladd
Skärvinkel60 grader
Skärkapacitet Rektangel18 "x 22"
Kapkapacitet rund18 "
Skärkapacitet Fyrkant18 "
HP5
Hz60
Max. Bladlängd184 "
Max. Knivbredd1-1 / 4 "
Max. Skärtjocklek22 "
Min. Bladlängd184 "
Min. Knivbredd1-1 / 8 "
Gerings kapacitet60 grader vänster och höger
Övergripande djup101 "
Totala höjden89 "
Total bredd73 "
Fas3
RPM1800
Hastigheter50 till 450 fpm
Tabellstorlek33 "x 58"
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1360.8
Fartygets höjd (cm)226.06
Fartygets längd (cm)256.54
Fartygets bredd (cm)185.42
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACSkärvinkelHPTotal breddRPMSpänningPris
AMADA MARVEL 8 MARK II Vertikal lutningsram bandsåg, 1 tums bladbredd, 5 hk | AH6XGN 36JT36 8 MARK II3.5A45 grader5 hk53 "1800 rpm230/ 460V678 294 kr
RFQ
AMADA MARVEL 8-MARK III PWR TILT Vertikal bandsåg HP 5 230/460 V | AH6XGP 36JT37 8-MARK III PWR TILT11.660 grader573 "1800230/460967 515 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMADA MARVEL 8-MARK III-REG Vertikal bandsåg HP 5 230/460 V
925 622 kr /enhet