AMADA MARVEL PA10/3MPC/230 bandsåg, 11 fot. 6 tums bladlängd, 19.6A | CH6RAE 55EM59

AMADA MARVEL PA10/3MPC/230 bandsåg, 11 fot. 6 tums bladlängd, 19.6A

Finns i lager
Artikel: CH6RAE Modell: PA10/3MPC/230Korsreferens: 55EM59

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

731 983 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandsåg
Amps19.6A
Förstärkare AC19.6A
Bladlängd11 fot 6 "
Bladtjocklek0.042 "
Bladhjul Dia.14 "
Klippkapacitet10 "
Skärkapacitet Fyrkant8"
Dimensionera11 1/2 "x 6"
HP5
Hz60 Hz
Max. Bladlängd138 "
Max. Knivbredd1.25 "
Min. Bladlängd138 "
Min. Knivbredd1.25 "
DriftAutomat
Övergripande djup85 1 / 64 "
Totala höjden49 13 / 64 "
Total bredd86 9 / 64 "
Fas3
Kraftkällasladd
SFPM-intervall70 till 330
Spänning230V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1575
URSPRUNGSLANDTaiwan

Produktvarianter

ProduktModellSFPM-intervallAmpsFörstärkare ACBladlängdKlippkapacitetÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
AMADA MARVEL PA13/3MPC/230 bandsåg, 13 fot. 6 tums bladlängd, automatisk | CH6RAZ 55EM61 PA13/3MPC/23060 till 33019.6A19.6A13 fot 6 "13 "79 "53 "86 "793 343 kr
AMADA MARVEL PA260/MPC/230 bandsåg, 12 fot. 11 tums bladlängd, 19.5A | CH6RBA 55EM63 PA260/MPC/23065 till 33019.5A19.5A12 fot 11 "10 1 / 4 "81 5 / 16 "70 "86 57 / 64 "722 953 kr
AMADA MARVEL PA360/MPC/230 bandsåg, 14 fot. 6 tums bladlängd, 21.5A | CH6RBB 55EM65 PA360/MPC/23070 till 33021.5A21.5A14 fot 6 "14 "83 9 / 32 "55 7 / 16 "90 "897 345 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMADA MARVEL PA10/3MPC/230 bandsåg, 11 fot. 6 tums bladlängd, 19.6A
731 983 kr /enhet