Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK BAO0115KA4 Dörrhandtag Låssats Bollingång | AC3ETB 2RYC7

MASTER LOCK BAO0115KA4 Dörrknopp Låsset Kulingång

Finns i lager
Artikel: AC3ETB Modell: BAO0115KA4Korsreferens: 2RYC7

Få det Maj 14, Tisdag
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
541SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRattlåset
Baksida2-3/8" and 2-3/4"
FinishSatin nickel
Fire Märk3 timmar
Funktion Ingång
Grade3
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårMaster Lock
KnoppmaterialStål
Plats TypBostäder
LåssatsfunktionIngång
Låssats prestandastyrkaLjustull
Antal nycklar2
Nålar4
Nödvändig dörrtjocklek1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.2-1/4" x 1-3/4"
Strike-typSquare Corner Full Lip Strike
StilBollknopp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.57
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDPH

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunktion GradeNyckelTyp av kilspårNålarStilPris
MASTER LOCK TUO0303 / T6P Dörrhandtag Låsset Tulpan Sekretess | AC3ERV 2RYA5 TUO0303 / T6PPolerad mässingIntegritetspolicy3Okänd--Tulpan217SEK
MASTER LOCK TUO0403 / T6P Dörrhandtag Låset Tulip Passage | AC3ERW 2RYA6 TUO0403 / T6PPolerad mässingPassage3OkändKwikset5Tulpan205SEK
MASTER LOCK TUO0315 / T6P Dörrhandtag Låsset Tulpan Sekretess | AC3ERY 2RYC2 TUO0315 / T6PSatin nickelIntegritetspolicy3Okänd--Tulpan287SEK
MASTER LOCK TUO0415 / T6P Dörrhandtag Låset Tulip Passage | AC3ERZ 2RYC3 TUO0415 / T6PSatin nickelPassage3Okänd--Tulpan235SEK
MASTER LOCK BAO0103 Dörrhandtag Låssats Bollingång | AC3ETA 2RYC4 BAO0103Polerad mässingIngång3Nyckelord annorlundaMaster Lock4Bollknopp372SEK
MASTER LOCK BAO0315 / T6P Dörrhandtag Låssats Boll Sekretess | AC3ETC 2RYC8 BAO0315 / T6PSatin nickelIntegritetspolicy3Okänd--Bollknopp326SEK
MASTER LOCK BAO0415 / T6P Dörrhandtag Låssats Ball Passage | AC3ETD 2RYC9 BAO0415 / T6PSatin nickelPassage2Okänd--Bollknopp335SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK BAO0115KA4 Dörrknopp Låsset Kulingång
541SEK /enhet