Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAXXIMA M42201Y Sväng/Park/Frontljus LED Amber 270mA | AH8UEY 38ZM51

MAXXIMA M42201Y Turn/Park/Frontljus LED Amber 270mA

Finns i lager
Artikel: AH8UEY Modell: M42201YKorsreferens: 38ZM51
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
514SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd / parkera / framljus
Basmaterialpolykarbonat
FärgBärnsten
Nuvarande ritad270mA
Djup1-13 / 16 "
Flash-typBlinkers
Höjd3 13 / 32 "
Husets materialpolykarbonat
lamptypLED
LinsdesignRektangulär
Lens Materialpolykarbonat
Monteringgenomföringen
Kraftkälla12.8 VDC
BetygSAE klass 1
Bredd5 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande ritadHöjdLinsdesignBreddPris
MAXXIMA M42322Y Turn/Park/Frontljus LED Amber 320mA | AH8UEV 38ZM48 M42322Y320mA4.25 "Runda4.25 "377SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAXXIMA M42201Y Turn/Park/Frontljus LED Amber 270mA
514SEK /enhet