Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEGGER DET3TC Jordningstester 128 Hz 100vac | AC2UTF 2MY25

MEGGER DET3TC Earth Ground Tester 128 Hz 100vac

Finns i lager
Artikel: AC2UTF Modell: DET3TCKorsreferens: 2MY25
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
19 981 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordmätare
Noggrannhet+/- 2% av läsning +/- 3 siffror
räknar1999
VisaDigital LCD
Operativsystem Frekvens128 Hz
Kraftkälla(8) AA-batterier
SäkerhetsgraderingKAT IV 100V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.68
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)27.69
HS-kod9030390100
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Jordmotståndsintervall (0.00001 till 2k ohm)
    • Jordvolts (100VAC)
    • Mätström (4.5mA)
    • Markresistivitet (Ja)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEGGER DET3TC Earth Ground Tester 128 Hz 100vac
19 981 kr /enhet